両角キー(フリーレングス)S45C/22

両角キー(フリーレングス)S45C/22 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/22 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー幅b(mm)22高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45688587FC2204141
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688596FC2204242
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688605FC2204343
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688614FC2204444
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688623FC2204545
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688632FC2204646
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688641FC2204747
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688657FC2204848
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688666FC2204949
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688675FC2205050
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688684FC2205151
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688693FC2205252
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688702FC2205353
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688711FC2205454
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688727FC2205555
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688736FC2205656
2,465
2,219
2,441(税込)
7日以内出荷
返品不可
45688745FC2205757
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688754FC2205858
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688763FC2205959
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688772FC2206060
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688781FC2206161
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688797FC2206262
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688806FC2206363
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688815FC2206464
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688824FC2206565
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688833FC2206666
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688842FC2206767
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688851FC2206868
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688867FC2206969
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688876FC2207070
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688885FC2207171
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688894FC2207272
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688903FC2207373
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688912FC2207474
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688921FC2207575
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688937FC2207676
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688946FC2207777
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688955FC2207878
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688964FC2207979
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688973FC2208080
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688982FC2208181
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45688991FC2208282
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45689007FC2208383
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45689016FC2208484
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45689025FC2208585
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45689034FC2208686
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45689043FC2208787
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45689052FC2208888
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45689061FC2208989
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45689077FC2209090
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする