曜日別特売

両角キー(フリーレングス)S45C/36

両角キー(フリーレングス)S45C/36 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/36 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー幅b(mm)36高さh(mm)20公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)130~150高さ公差(mm)0/-0.13幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)1.00~1.20内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45696481FC3604141
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696497FC3604242
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696506FC3604343
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696515FC3604444
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696524FC3604545
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696533FC3604646
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696542FC3604747
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696551FC3604848
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696567FC3604949
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696576FC3605050
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696585FC3605151
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696594FC3605252
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696603FC3605353
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696612FC3605454
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696621FC3605555
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696637FC3605656
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696646FC3605757
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696655FC3605858
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696664FC3605959
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696673FC3606060
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696682FC3606161
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696691FC3606262
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696707FC3606363
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696716FC3606464
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696725FC3606565
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696734FC3606666
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696743FC3606767
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696752FC3606868
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696761FC3606969
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696777FC3607070
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696786FC3607171
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696795FC3607272
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696804FC3607373
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696813FC3607474
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696822FC3607575
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696831FC3607676
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696847FC3607777
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696856FC3607878
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696865FC3607979
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696874FC3608080
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696883FC3608181
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696892FC3608282
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696901FC3608383
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696917FC3608484
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696926FC3608585
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696935FC3608686
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696944FC3608787
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696953FC3608888
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696962FC3608989
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45696971FC3609090
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする