両丸キー(フリーレングス)S45C/22

両丸キー(フリーレングス)S45C/22 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/22 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/22 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/22 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/22 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/22 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)22高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45720491FR2204141
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720507FR2204242
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720516FR2204343
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720525FR2204444
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720534FR2204545
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720543FR2204646
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720552FR2204747
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720561FR2204848
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720577FR2204949
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720586FR2205050
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720595FR2205151
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720604FR2205252
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720613FR2205353
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720622FR2205454
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720631FR2205555
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720647FR2205656
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720656FR2205757
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720665FR2205858
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720674FR2205959
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720683FR2206060
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720692FR2206161
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720701FR2206262
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720717FR2206363
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720726FR2206464
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720735FR2206565
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720744FR2206666
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720753FR2206767
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720762FR2206868
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720771FR2206969
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720787FR2207070
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720796FR2207171
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720805FR2207272
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720814FR2207373
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720823FR2207474
2,465
2,219
2,441(税込)
7日以内出荷
返品不可
45720832FR2207575
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720841FR2207676
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720857FR2207777
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720866FR2207878
2,465
2,219
2,441(税込)
4日以内出荷
返品不可
45720875FR2207979
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720884FR2208080
2,465
2,219
2,441(税込)
4日以内出荷
返品不可
45720893FR2208181
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720902FR2208282
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720911FR2208383
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720927FR2208484
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720936FR2208585
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720945FR2208686
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720954FR2208787
2,617
2,356
2,592(税込)
6日以内出荷
返品不可
45720963FR2208888
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720972FR2208989
2,617
2,356
2,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
45720981FR2209090
2,617
2,356
2,592(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする