両丸キー(フリーレングス)S45C/36

両丸キー(フリーレングス)S45C/36 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/36 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)36高さh(mm)20公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)130~150高さ公差(mm)0/-0.13幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)1.00~1.20内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45728392FR3604141
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728401FR3604242
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728417FR3604343
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728426FR3604444
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728435FR3604545
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728444FR3604646
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728453FR3604747
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728462FR3604848
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728471FR3604949
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728487FR3605050
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728496FR3605151
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728505FR3605252
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728514FR3605353
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728523FR3605454
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728532FR3605555
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728541FR3605656
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728557FR3605757
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728566FR3605858
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728575FR3605959
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728584FR3606060
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728593FR3606161
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728602FR3606262
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728611FR3606363
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728627FR3606464
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728636FR3606565
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728645FR3606666
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728654FR3606767
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728663FR3606868
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728672FR3606969
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728681FR3607070
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728697FR3607171
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728706FR3607272
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728715FR3607373
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728724FR3607474
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728733FR3607575
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728742FR3607676
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728751FR3607777
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728767FR3607878
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728776FR3607979
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728785FR3608080
4,917
4,426
4,869(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728794FR3608181
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728803FR3608282
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728812FR3608383
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728821FR3608484
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728837FR3608585
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728846FR3608686
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728855FR3608787
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728864FR3608888
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728873FR3608989
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
45728882FR3609090
5,387
4,849
5,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする