曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S50C/10

両丸キー(フリーレングス)S50C/10 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/10 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)10高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45730492FR10016両丸キー16
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730501FR10017両丸キー17
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730517FR10018両丸キー18
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730526FR10019両丸キー19
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730544FR10021両丸キー21
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730553FR10022両丸キー22
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730562FR10023両丸キー23
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730571FR10024両丸キー24
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730596FR10026両丸キー26
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730605FR10027両丸キー27
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730623FR10029両丸キー29
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730641FR10031両丸キー31
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730666FR10033両丸キー33
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730675FR10034両丸キー34
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730693FR10036両丸キー36
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730702FR10037両丸キー37
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730711FR10038両丸キー38
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730727FR10039両丸キー39
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730745FR10041両丸キー41
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730754FR10042両丸キー42
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730763FR10043両丸キー43
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730772FR10044両丸キー44
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730797FR10046両丸キー46
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730806FR10047両丸キー47
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730815FR10048両丸キー48
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730824FR10049両丸キー49
699
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
45730842FR10051両丸キー51
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730851FR10052両丸キー52
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730867FR10053両丸キー53
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730876FR10054両丸キー54
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730894FR10056両丸キー56
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730903FR10057両丸キー57
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730912FR10058両丸キー58
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730921FR10059両丸キー59
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730946FR10061両丸キー61
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730955FR10062両丸キー62
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730964FR10063両丸キー63
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730973FR10064両丸キー64
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45730991FR10066両丸キー66
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731007FR10067両丸キー67
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731016FR10068両丸キー68
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731025FR10069両丸キー69
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731043FR10071両丸キー71
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731052FR10072両丸キー72
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731061FR10073両丸キー73
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731077FR10074両丸キー74
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731095FR10076両丸キー76
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731104FR10077両丸キー77
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731113FR10078両丸キー78
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
45731122FR10079両丸キー79
699
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする