曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S50C/14

両丸キー(フリーレングス)S50C/14 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/14 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/14 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/14 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)14高さh(mm)9公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45732592FR14026両丸キー26
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732601FR14027両丸キー27
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732617FR14028両丸キー28
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732626FR14029両丸キー29
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732644FR14031両丸キー31
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732653FR14032両丸キー32
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732662FR14033両丸キー33
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732671FR14034両丸キー34
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732696FR14036両丸キー36
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732705FR14037両丸キー37
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732714FR14038両丸キー38
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732723FR14039両丸キー39
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732741FR14041両丸キー41
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732757FR14042両丸キー42
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732766FR14043両丸キー43
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732775FR14044両丸キー44
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732793FR14046両丸キー46
927
835
919(税込)
4日以内出荷
返品不可
45732802FR14047両丸キー47
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732811FR14048両丸キー48
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732827FR14049両丸キー49
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732845FR14051両丸キー51
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732854FR14052両丸キー52
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732863FR14053両丸キー53
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732872FR14054両丸キー54
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732897FR14056両丸キー56
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732906FR14057両丸キー57
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732915FR14058両丸キー58
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732924FR14059両丸キー59
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732942FR14061両丸キー61
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732951FR14062両丸キー62
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732967FR14063両丸キー63
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732976FR14064両丸キー64
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45732994FR14066両丸キー66
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733003FR14067両丸キー67
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733012FR14068両丸キー68
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733021FR14069両丸キー69
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733046FR14071両丸キー71
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733055FR14072両丸キー72
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733064FR14073両丸キー73
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733073FR14074両丸キー74
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733091FR14076両丸キー76
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733107FR14077両丸キー77
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733116FR14078両丸キー78
1,080
972
1,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
45733125FR14079両丸キー79
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733143FR14081両丸キー81
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733152FR14082両丸キー82
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733161FR14083両丸キー83
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733177FR14084両丸キー84
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733195FR14086両丸キー86
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
45733204FR14087両丸キー87
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする