両丸キー(フリーレングス)S50C/7

両丸キー(フリーレングス)S50C/7 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/7 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/7 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/7 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)7高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45735837FR07010両丸キー10
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735846FR07011両丸キー11
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735855FR07012両丸キー12
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735864FR07013両丸キー13
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735873FR07014両丸キー14
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735891FR07016両丸キー16
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735907FR07017両丸キー17
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735916FR07018両丸キー18
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735925FR07019両丸キー19
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735943FR07021両丸キー21
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735961FR07023両丸キー23
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735995FR07026両丸キー26
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736004FR07027両丸キー27
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736022FR07029両丸キー29
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736047FR07031両丸キー31
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736065FR07033両丸キー33
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736074FR07034両丸キー34
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736092FR07036両丸キー36
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736101FR07037両丸キー37
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736117FR07038両丸キー38
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736126FR07039両丸キー39
547
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
45736144FR07041両丸キー41
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736153FR07042両丸キー42
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736162FR07043両丸キー43
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736171FR07044両丸キー44
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736196FR07046両丸キー46
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736205FR07047両丸キー47
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736214FR07048両丸キー48
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736223FR07049両丸キー49
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736241FR07051両丸キー51
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736257FR07052両丸キー52
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736266FR07053両丸キー53
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736275FR07054両丸キー54
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736293FR07056両丸キー56
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736302FR07057両丸キー57
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736311FR07058両丸キー58
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736327FR07059両丸キー59
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736345FR07061両丸キー61
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736354FR07062両丸キー62
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736363FR07063両丸キー63
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736372FR07064両丸キー64
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736397FR07066両丸キー66
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736406FR07067両丸キー67
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736415FR07068両丸キー68
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736424FR07069両丸キー69
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736442FR07071両丸キー71
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736451FR07072両丸キー72
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736467FR07073両丸キー73
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736476FR07074両丸キー74
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
45736485FR07075両丸キー75
609
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする