曜日別特売

エンドプレート(インロータイプ)

エンドプレート(インロータイプ) - 岩田製作所エンドプレート(インロータイプ) - 岩田製作所エンドプレート(インロータイプ) - 岩田製作所
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
外径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45784891EPC20069435S45C/黒染め
400
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784907EPC2006S9435SUS304
740
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784916EPC45089445S45C/黒染め
470
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784925EPC4508S9445SUS304
930
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784934EPC5008136.550S45C/黒染め
610
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784943EPC5008S136.550SUS304
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784952EPC5510136.555S45C/黒染め
1,000
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784961EPC5510S136.555SUS304
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45784977EPC7010136.570S45C/黒染め
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする