曜日別特売

シムリング 板厚セット 鉄

シムリング 板厚セット 鉄 - 岩田製作所シムリング 板厚セット 鉄 - 岩田製作所シムリング 板厚セット 鉄 - 岩田製作所
(20件のレビュー)

板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。

材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
全112種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
内容量
112種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45803843SRF002004B1セット42
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45803852SRF002005B1セット52
1,940
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45803861SRF002006B1セット62
1,940
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45803877SRF003005B1セット53
1,480
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
45803886SRF003006B1セット63
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45803895SRF003007B1セット73
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
45803904SRF003008B1セット83
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
05390395SRF003009B1セット93
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45803913SRF003010B1セット103
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
45803922SRF004006B1セット64
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45803931SRF004007B1セット74
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45803947SRF004008B1セット84
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05390413SRF004009B1セット94
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45803956SRF004010B1セット104
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45803965SRF004012B1セット124
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
05390438SRF004013B1セット134
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45803974SRF005007B1セット75
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45803983SRF005008B1セット85
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05390553SRF005009B1セット95
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45803992SRF005010B1セット105
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45804001SRF005012B1セット125
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
05390587SRF005013B1セット135
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804017SRF005014B1セット145
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
05390614SRF005015B1セット155
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804026SRF005016B1セット165
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804035SRF006008B1セット86
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05390736SRF006009B1セット96
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804044SRF006010B1セット106
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45804053SRF006012B1セット126
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05390754SRF006013B1セット136
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804062SRF006014B1セット146
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
05390788SRF006015B1セット156
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45804071SRF006016B1セット166
1,480
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
05390815SRF006018B1セット186
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804087SRF008010B1セット108
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45804096SRF008012B1セット128
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05390833SRF008013B1セット138
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45804105SRF008014B1セット148
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05390858SRF008015B1セット(4袋)158
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45804114SRF008016B1セット168
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45804123SRF008018B1セット188
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45804132SRF008020B1セット208
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45804141SRF010012B1セット1210
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05390876SRF010013B1セット1310
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804157SRF010014B1セット1410
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05390894SRF010015B1セット1510
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804166SRF010016B1セット1610
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45804175SRF010018B1セット(10枚×4袋)1810
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45804184SRF010020B1セット2010
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05390919SRF012015B1セット1512
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: バイクの各所微調整

古いバイクの部品を組み上げた際に少なからず摩耗等で微妙な部品のズレがでるようになってしまっており,そのような箇所の修理や調整加工の参考とするために購入した.全部使いきるわけではないがネジ部のシックネスゲージ代わりに使っています.

1が参考にしています
2025-08-18
用途: ねじの座金用
教育・研究機関

発送が早く、梱包も丁寧でした。手軽に様々な厚みがそろえられて便利でした。

2025-04-06
用途: ビンテージトレールバイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージトレールバイクのコンタクトポイントオーバーホールに使用。 シムリングがサビて劣化・破損していたので交換しました。 板厚セットが嬉しいですね。

2024-10-23
用途: 部品組合せ時の座面調整
製造業

期待した通りの品物で、想定していた通りの作業ができました。ありがとうございます。

2024-10-18
用途: キャリパーセンター出し
大嶋クリップ製造業

0.1mm単位でディスク引きずりとタッチに違いがでる状況で、本品により助かった。

対象商品 : 45804175
2023-05-06
用途: NSR50のフロントブレーキの当たり調整用
その他業種

NSR50のフロントブレーキの当たり調整用に購入、転倒時に調整が出来るようになりました。

対象商品 : 45804665
2022-09-29
用途: バケット交換時のスペサー
農・林・水産業

いろいろな厚みのあるリングで良いんですが、1㎜・3㎜・5㎜があると助かります。

対象商品 : 45804473
2022-08-05
用途: 機械の製作時

セットになっているので調整しやすい。
出来ればもう少し外径の大きなサイズも出して欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする