ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ

ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ - 岩田製作所ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ - 岩田製作所ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ - 岩田製作所
(2件のレビュー)

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。

厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
材質
高さH(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45883616MB50200200500.5真鍮20109
530
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883625MB50200201001真鍮20109
750
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883634MB50300300500.5真鍮301513
580
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883643MB50300301001真鍮301513
860
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883652MB50380420500.5真鍮422613
680
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883661MB50380421001真鍮422613
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883677MB50430430500.5真鍮432212
710
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883686MB50430431001真鍮432212
970
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883695MB50480480500.5真鍮482414
790
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883704MB50480481001真鍮482414
1,060
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883713MB50480540500.5真鍮543417
810
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883722MB50480541001真鍮543417
1,160
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
45883731MB50530530500.5真鍮532714
840
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883747MB50530531001真鍮532714
1,120
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883756MB50540580500.5真鍮583517
900
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883765MB50540581001真鍮583517
1,310
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883774MB50540600500.5真鍮603817
920
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883783MB50540601001真鍮603817
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883792MB50600650500.5真鍮654220
970
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883801MB50600651001真鍮654220
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883817MB50680680500.5真鍮683416
1,080
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883826MB50680681001真鍮683416
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883835MB50830830500.5真鍮834220
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883844MB50830831001真鍮834220
2,560
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883853MB50980980500.5真鍮984925
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883862MB50980981001真鍮984925
3,360
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883871MB51181180500.5真鍮1185430
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883887MB51181181001真鍮1185430
6,990
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883896MB52002000500.5真鍮20010036
5,650
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883905MB52002001001真鍮20010036
10,720
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883914MS50200200500.5ステンレス20109
550
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883923MS50200201001ステンレス20109
820
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883932MS50300300500.5ステンレス301513
700
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883941MS50300301001ステンレス301513
1,030
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883957MS50380420500.5ステンレス422613
930
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883966MS50380421001ステンレス422613
1,310
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883975MS50430430500.5ステンレス432212
970
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883984MS50430431001ステンレス432212
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45883993MS50480480500.5ステンレス482414
1,120
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884002MS50480481001ステンレス482414
1,870
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45884011MS50480540500.5ステンレス543417
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884027MS50480541001ステンレス543417
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884036MS50530530500.5ステンレス532714
1,310
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884045MS50530531001ステンレス532714
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884054MS50540580500.5ステンレス583517
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884063MS50540581001ステンレス583517
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884072MS50540600500.5ステンレス603817
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884081MS50540601001ステンレス603817
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884097MS50600650500.5ステンレス654220
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45884106MS50600651001ステンレス654220
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45883722
2023-10-10
用途: 機械据付時の調整
建設業・工事業

厚み調整が容易なので、スムーズに作業を行う事が出来ました。

対象商品 : 45883713
2018-10-27
用途: モーター芯出しの為のライナー
サービス業

最初、どうやって1枚ずつ剥がせば良いのか分からなかった。爪で端を
ガシガシやっていたら、剥がれました。これが無いと、絶対ダメとかいうものでは無いです。値段はそれなりにしますけど便利そうなので、一度使って見たかった(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする