岩田製作所
リニアストッパー(ウレタンボルト) SBUH
付属品
六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBUH
寸法F(mm)
8
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
15
寸法D1(Φmm)
14
寸法L3(mm)
15
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45886066
SBUH6
51
¥
940
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
45886075
SBUH8
61
¥
1,010
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください