曜日別特売

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U - 岩田製作所

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

タイプLSDN-URoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
付属品
適合
材質(本体)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45886303LSDN-01S-U51六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS15Mステンレス(SUS304)30
3,740
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886312LSDN-01-U51六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS15M鉄(SS400)30
2,540
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886321LSDN-02S-U51六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15Aステンレス(SUS304)38
3,740
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886337LSDN-02-U51六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A鉄(SS400)38
2,540
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886346LSDN-03S-U51六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(NSK)LH15ANステンレス(SUS304)43
3,820
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886355LSDN-03-U51六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(NSK)LH15AN鉄(SS400)43
2,610
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886364LSDN-04S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS20Mステンレス(SUS304)35
3,810
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
45886373LSDN-04-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS20M鉄(SS400)35
2,610
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886382LSDN-05S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(NSK)LS20ALステンレス(SUS304)43
3,890
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886391LSDN-05-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(NSK)LS20AL鉄(SS400)43
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886407LSDN-06S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH20/(NSK)LH20AN/(THK)HSR20Aステンレス(SUS304)45
3,890
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886416LSDN-06-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH20/(NSK)LH20AN/(THK)HSR20A鉄(SS400)45
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886425LSDN-07S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS25Mステンレス(SUS304)40
4,190
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886434LSDN-07-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(THK)SRS25M鉄(SS400)40
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886443LSDN-08S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(NSK)LS25ALステンレス(SUS304)50
4,190
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886452LSDN-08-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(NSK)LS25AL鉄(SS400)50
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886461LSDN-09S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25Aステンレス(SUS304)50
4,190
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886477LSDN-09-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A鉄(SS400)50
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886486LSDN-10S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30Aステンレス(SUS304)57
5,270
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886495LSDN-10-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A鉄(SS400)57
3,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886504LSDN-11S-U61六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35Aステンレス(SUS304)63
6,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886513LSDN-11-U61六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A鉄(SS400)63
3,630
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする