曜日別特売

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSFN-U

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSFN-U - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSFN-U - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSFN-U - 岩田製作所

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

タイプLSFN-URoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45886741LSFN-01S-U23.55.5737305136.5M6×P0.751615111244
3,230
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886757LSFN-01-U23.55.5737305136.5M6×P0.751615111244
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886766LSFN-02S-U31.55.5737385136.5M6×P0.751615161244
3,490
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886775LSFN-02-U31.55.5737385136.5M6×P0.751615161244
2,350
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886784LSFN-03S-U27.55.5737356147.5M8×P1.01217.5121244
3,560
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886793LSFN-03-U27.55.5737356147.5M8×P1.01217.5121244
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886802LSFN-04S-U37.55.5737506147.5M8×P1.01217.5191244
3,810
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886811LSFN-04-U37.55.5737506147.5M8×P1.01217.5191244
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886827LSFN-05S-U43.56.6737506147.5M8×P1.01219231644
4,060
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886836LSFN-05-U43.56.6737506147.5M8×P1.01219231644
2,610
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886845LSFN-06S-U49.591054.5656147.5M8×P1.02025271665
4,390
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886854LSFN-06-U49.591054.5656147.5M8×P1.02025271665
2,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886863LSFN-07S-U55.591054.5656147.5M8×P1.02028301665
4,390
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886872LSFN-07-U55.591054.5656147.5M8×P1.02028301665
2,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする