曜日別特売
LSFN-07S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSFN-U 岩田製作所 45886863

※代表画像

LSFN-07S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSFN-U 岩田製作所 45886863
LSFN-07S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSFN-U 岩田製作所 45886863

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSFN-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は寸法L・材質・適合など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
61
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
注文コード
45886863
品番
LSFN-07S-U
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

寸法A(mm)
55.5
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
54.5
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
61
寸法L2(mm)
47.5
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法P(mm)
20
寸法S1(mm)
28
寸法S2(mm)
30
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
65
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合
(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSFN-U
適合サイズ(mm)
35
ボルト径
M8×70
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする