曜日別特売

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U - 岩田製作所

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

タイプLSX-URoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45887484LSX-01S-U19.555.5275136.5M6×P0.7513625
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887493LSX-01-U19.555.5275136.5M6×P0.7513625
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887502LSX-02S-U27.555.5355136.5M6×P0.7513625
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887511LSX-02-U27.555.5355136.5M6×P0.7513625
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887527LSX-03S-U32.555.5405136.5M6×P0.7513625
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887536LSX-03-U32.555.5405136.5M6×P0.7513625
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887545LSX-04S-U2355.5326147.5M8×P1.018632
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887554LSX-04-U2355.5326147.5M8×P1.018632
1,520
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887563LSX-05S-U3776.6456147.5M8×P1.018632
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887572LSX-05-U3776.6456147.5M8×P1.018632
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887581LSX-06S-U3276.6406147.5M8×P1.018632
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887597LSX-06-U3276.6406147.5M8×P1.018632
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887606LSX-07S-U4276.6506147.5M8×P1.018632
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887615LSX-07-U4276.6506147.5M8×P1.018632
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887624LSX-08S-U5299606147.5M8×P1.022638
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887633LSX-08-U5299606147.5M8×P1.022638
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887642LSX-09S-U5799656147.5M8×P1.025645
2,220
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887651LSX-09-U5799656147.5M8×P1.025645
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする