リニアストッパー(ウレタン付) LSEU

リニアストッパー(ウレタン付) LSEU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSEU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSEU - 岩田製作所

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

タイプLSEURoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45888263LSEU-0122.55.5153011M43216111250
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888272LSEU-01S22.55.5153011M43216111250
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888281LSEU-0230.55.5153811M43216161250
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888297LSEU-02S30.55.5153811M43216161250
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888306LSEU-0335.55.5154311M43216161250
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888315LSEU-03S35.55.5154311M43216161250
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888324LSEU-04255.5203513M53221121250
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888333LSEU-04S255.5203513M53221121250
2,690
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888342LSEU-05355.5204513M53221191250
1,810
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888351LSEU-05S355.5204513M53221191250
3,010
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888367LSEU-06306.6204013M53624161650
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888376LSEU-06S306.6204013M53624161650
3,260
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888385LSEU-07406.6205013M53624231650
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888394LSEU-07S406.6205013M53624231650
3,460
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888403LSEU-0844.59255713M54529271665
2,360
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888412LSEU-08S44.59255713M54529271665
4,140
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888421LSEU-0952.59256513M55535301675
2,620
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888437LSEU-09S52.59256513M55535301675
4,650
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする