曜日別特売
LSEU-04S リニアストッパー(ウレタン付) LSEU 岩田製作所 45888333

※代表画像

LSEU-04S リニアストッパー(ウレタン付) LSEU 岩田製作所 45888333
LSEU-04S リニアストッパー(ウレタン付) LSEU 岩田製作所 45888333

リニアストッパー(ウレタン付) LSEULSEU-04S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は寸法L・材質・適合など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
13
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(THK)SRS20M
注文コード
45888333
品番
LSEU-04S
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
5.5
寸法D1(Φmm)
20
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
M5
寸法P(mm)
32
寸法S1(mm)
21
寸法S2(mm)
12
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
50
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(THK)SRS20M
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSEU
適合サイズ(mm)
20
ボルト径
M5×40
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする