リニアストッパー(ウレタン付) LSZU

リニアストッパー(ウレタン付) LSZU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSZU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSZU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSZU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSZU - 岩田製作所リニアストッパー(ウレタン付) LSZU - 岩田製作所

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

タイプLSZURoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45889584LSZU-017.5-5.515-351250
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889593LSZU-01S7.5-5.515-351250
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889602LSZU-0214.5125.52218351250
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889611LSZU-02S14.5125.52218351250
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889627LSZU-0318.5125.52618351250
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889636LSZU-03S18.5125.52618351250
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889645LSZU-0410.5-5.518-351250
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889654LSZU-04S10.5-5.518-351250
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889663LSZU-0515.5126.62320351650
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889672LSZU-05S15.5126.62320351650
2,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889681LSZU-0623.5126.63120351650
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889697LSZU-06S23.5126.63120351650
2,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889706LSZU-0726.5126.63420351650
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889715LSZU-07S26.5126.63420351650
2,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889724LSZU-0832.51694024451665
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889733LSZU-08S32.51694024451665
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889742LSZU-0938.51694624451665
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889751LSZU-09S38.51694624451665
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする