岩田製作所
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-RH
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプ
LSPN-RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45889907
LSPN-01-RH
14
2
5
4.5
7
9
4
20
44
M6×P0.75
12
14
32
12
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889916
LSPN-01S-RH
14
2
5
4.5
7
9
4
20
44
M6×P0.75
12
14
32
12
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889925
LSPN-02-RH
17
2
5
5.5
8
10
4
23
44
M6×P0.75
15
16
38
14
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889934
LSPN-02S-RH
17
2
5
5.5
8
10
4
23
44
M6×P0.75
15
16
38
14
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889943
LSPN-03-RH
19.5
2.5
8
6.6
11
12
5
27
45.5
M8×P1.0
17
19
44
16
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889952
LSPN-03S-RH
19.5
2.5
8
6.6
11
12
5
27
45.5
M8×P1.0
17
19
44
16
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889961
LSPN-04-RH
26
2.5
8
9
13
16
5
34
45.5
M8×P1.0
22
25
57
22
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください