岩田製作所
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBCW(ボルトF)
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品
六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 2本
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBCW
表面処理(本体)
クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890311
SBCW-01
6.6
16
57
M5×8
18
13
50
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890327
SBCW-02
6.6
16
60
M8×10
18
16
50
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください