リニアストッパー(ストッパーブロック) SBDH(ボルトF)

リニアストッパー(ストッパーブロック) SBDH(ボルトF) - 岩田製作所リニアストッパー(ストッパーブロック) SBDH(ボルトF) - 岩田製作所

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。

付属品SBFN ストッパーボルト 1本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBDH表面処理(本体)クロメートメッキ白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45890336SBDH-01816.5M8M5221338
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890345SBDH-02821M8M8221638
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする