リニアストッパー(位置決め用) LSMN

リニアストッパー(位置決め用) LSMN - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSMN - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSMN - 岩田製作所

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。

タイプLSMNRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45892016LSMN-0121.55.530M6×P0.753525101250
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892025LSMN-01S21.55.530M6×P0.753525101250
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892034LSMN-0224.55.532M6×P0.755034121265
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892043LSMN-02S24.55.532M6×P0.755034121265
2,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892052LSMN-0328.55.538M6×P0.755038151265
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892061LSMN-03S28.55.538M6×P0.755038151265
2,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892077LSMN-0434.56.645M8×P1.06043171675
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892086LSMN-04S34.56.645M8×P1.06043171675
3,380
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892095LSMN-0542.5949.5M8×P1.0100702216125
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892104LSMN-05S42.5949.5M8×P1.0100702216125
5,920
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする