岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSY-N
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。
タイプ
LSY-N
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45892655
LSY-01N
8.5
13
5.5
4
-
15
M6×P0.75
16
16
19
32
4×6
-
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892664
LSY-01SN
8.5
13
5.5
4
-
15
M6×P0.75
16
16
19
32
4×6
-
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
45892673
LSY-02N
15.5
18
5.5
12
8
22
M6×P0.75
16
16
25
32
4×6
6
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892682
LSY-02SN
15.5
18
5.5
12
8
22
M6×P0.75
16
16
25
32
4×6
6
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892691
LSY-03N
19.5
18
5.5
12
12
26
M6×P0.75
16
16
25
32
4×6
6
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892707
LSY-03SN
19.5
18
5.5
12
12
26
M6×P0.75
16
16
25
32
4×6
6
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892716
LSY-04N
10
18
5.5
6
-
19
M8×P1.0
16
16
25
32
4×6
-
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892725
LSY-04SN
10
18
5.5
6
-
19
M8×P1.0
16
16
25
32
4×6
-
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892734
LSY-05N
15
18
6.6
6
-
23
M8×P1.0
18
18
25
32
4×6
-
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892743
LSY-05SN
15
18
6.6
6
-
23
M8×P1.0
18
18
25
32
4×6
-
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892752
LSY-06N
23
23
6.6
12
12
31
M8×P1.0
18
18
32
32
4×6
6
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892761
LSY-06SN
23
23
6.6
12
12
31
M8×P1.0
18
18
32
32
4×6
6
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892777
LSY-07N
26
23
6.6
12
12
34
M8×P1.0
18
18
32
32
4×6
6
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892786
LSY-07SN
26
23
6.6
12
12
34
M8×P1.0
18
18
32
32
4×6
6
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892795
LSY-08N
32
28
9
16
16
40
M8×P1.0
20
20
38
38
5×8
8
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892804
LSY-08SN
32
28
9
16
16
40
M8×P1.0
20
20
38
38
5×8
8
¥
3,560
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892813
LSY-09N
38
31
9
16
16
46
M8×P1.0
25
25
45
45
5×8
8
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892822
LSY-09SN
38
31
9
16
16
46
M8×P1.0
25
25
45
45
5×8
8
¥
4,910
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください