曜日別特売
LSY-01SN リニアストッパー(位置決め用) LSY-N 岩田製作所 45892664

※代表画像

LSY-01SN リニアストッパー(位置決め用) LSY-N 岩田製作所 45892664
LSY-01SN リニアストッパー(位置決め用) LSY-N 岩田製作所 45892664

リニアストッパー(位置決め用) LSY-NLSY-01SN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は材質・適合など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(THK)SRS15M
注文コード
45892664
品番
LSY-01SN
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法A(mm)
8.5
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
4
寸法H(mm)
15
寸法M(mm)
M6×P0.75
寸法P(mm)
16
寸法P1(mm)
16
寸法T(mm)
19
寸法W(mm)
32
寸法d(Φmm)
4×6
付属品
六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合
(THK)SRS15M
寸法(mm)
(付属ノックピン)4×10
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSY-N
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×20
表面処理(本体)
-
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする