岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。
タイプ
LSZ-N
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45892831
LSZ-01N
8.5
-
5.5
15
-
M6×P0.75
35
18
12
50
4×6
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892847
LSZ-01SN
8.5
-
5.5
15
-
M6×P0.75
35
18
12
50
4×6
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892856
LSZ-02N
15.5
12
5.5
22
18
M6×P0.75
35
18
12
50
4×6
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892865
LSZ-02SN
15.5
12
5.5
22
18
M6×P0.75
35
18
12
50
4×6
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892874
LSZ-03N
19.5
12
5.5
26
18
M6×P0.75
35
18
12
50
4×6
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892883
LSZ-03SN
19.5
12
5.5
26
18
M6×P0.75
35
18
12
50
4×6
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892892
LSZ-04N
10
-
5.5
18
-
M8×P1.0
35
18
12
50
4×6
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892901
LSZ-04SN
10
-
5.5
18
-
M8×P1.0
35
18
12
50
4×6
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892917
LSZ-05N
15
12
6.6
23
20
M8×P1.0
35
18
16
50
4×6
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892926
LSZ-05SN
15
12
6.6
23
20
M8×P1.0
35
18
16
50
4×6
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892935
LSZ-06N
23
12
6.6
31
20
M8×P1.0
35
18
16
50
4×6
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892944
LSZ-06SN
23
12
6.6
31
20
M8×P1.0
35
18
16
50
4×6
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
45892953
LSZ-07N
26
12
6.6
34
20
M8×P1.0
35
18
16
50
4×6
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892962
LSZ-07SN
26
12
6.6
34
20
M8×P1.0
35
18
16
50
4×6
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892971
LSZ-08N
32
16
9
40
24
M8×P1.0
45
20
16
65
5×8
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892987
LSZ-08SN
32
16
9
40
24
M8×P1.0
45
20
16
65
5×8
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892996
LSZ-09N
38
16
9
46
24
M8×P1.0
45
20
16
65
5×8
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893005
LSZ-09SN
38
16
9
46
24
M8×P1.0
45
20
16
65
5×8
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください