※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N
LSZ-04N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(THK)SRS20M
注文コード
45892892
品番
LSZ-04N
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
18
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法P(mm)
35
寸法P1(mm)
18
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
50
寸法d(Φmm)
4×6
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合
(THK)SRS20M
寸法(mm)
(付属ノックピン)4×10
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSZ-N
適合サイズ(mm)
20
ボルト径
M5×20
表面処理(本体)
黒染め
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応