岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSC
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプ
LSC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893416
LSC-01
12
5.5
30
18
35
12
50
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893425
LSC-01S
12
5.5
30
18
35
12
50
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893434
LSC-02
12
5.5
38
18
35
12
50
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893443
LSC-02S
12
5.5
38
18
35
12
50
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893452
LSC-03
12
5.5
43
18
35
12
50
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893461
LSC-03S
12
5.5
43
18
35
12
50
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893477
LSC-04
12
5.5
45
20
35
12
50
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893486
LSC-04S
12
5.5
45
20
35
12
50
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893495
LSC-05
16
6.6
40
20
35
16
50
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893504
LSC-05S
16
6.6
40
20
35
16
50
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893513
LSC-06
16
6.6
51
20
35
16
50
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893522
LSC-06S
16
6.6
51
20
35
16
50
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893531
LSC-07
16
9
57
24
45
16
65
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893547
LSC-07S
16
9
57
24
45
16
65
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893556
LSC-08
16
9
63
24
45
16
65
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893565
LSC-08S
16
9
63
24
45
16
65
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください