リニアストッパー(抜け止め用) LSK

リニアストッパー(抜け止め用) LSK - 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSK - 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSK - 岩田製作所

抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。

タイプLSKRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法M(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45894572LSK-01685.83317.55.56M3
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894581LSK-01S685.83317.55.56M3
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894597LSK-02685.84122.55.56M3
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894606LSK-02S685.84122.55.56M3
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894615LSK-038107.345226.38M4
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894624LSK-03S8107.345226.38M4
710
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894633LSK-048107.348256.38M4
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894642LSK-04S8107.348256.38M4
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894651LSK-0510129.3412199M5
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894667LSK-05S10129.3412199M5
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894676LSK-0610129.350249.510M5
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894685LSK-06S10129.350249.510M5
840
779
857(税込)
13日以内出荷
返品不可
45894694LSK-07131510.849231011M6
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894703LSK-07S131510.849231011M6
1,020
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894712LSK-08131510.857281011M6
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894721LSK-08S131510.857281011M6
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894737LSK-09131510.860271011M6
840
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894746LSK-09S131510.860271011M6
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894755LSK-10131510.866321011M6
840
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894764LSK-10S131510.866321011M6
1,210
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894773LSK-11171913.870301314M8
840
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894782LSK-11S171913.870301314M8
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894791LSK-12171913.875331314M8
840
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894807LSK-12S171913.875331314M8
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする