三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型
回転と摺動が同時に伝達出来る
種類
軸付タイプ
付属品
スプリングピン3本
シリーズ
スプライン軸付ジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45895342
B-50PS
53
100
210
75
80
135
985
800
170
80
50(H7)
1255(0/-F)
¥
267,540
¥
259,000
¥
284,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45895351
B-60PS
63
120
230
80
84
150
1012
800
185
84
60(H7)
1312(0/-F)
¥
369,420
¥
369,000
¥
405,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください