タイミングカム

タイミングカム - 太陽機械製作所

TMC形 (有接点用)樹脂製(金属ブッシュ内装)でマイクロスイッチ等に最適です。
TPC形 (無接点用)鋼鉄製で光電スイッチ・近接スイッチ等に最適です。

内容量1セット
注意
※2枚1組にして使用しタイミングを調整してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法R2(mm)
厚さt(mm)
穴径d(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45895367TMC-20439312.52011.5
2,900
取扱い終了
返品不可
45895376TMC-25439312.52511.5
2,900
取扱い終了
45895385TPC-20540270.82012
オープン
取扱い終了
45895394TPC-25540270.82512
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする