曜日別特売

強力ばね TF(軽小荷重)

強力ばね TF(軽小荷重) - 東京発条製作所

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

内容量1個
258件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
自由長(mm)
ばねの種類
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45905894TF70-10070100強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45905903TF70-12570125強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45905912TF70-15070150強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45905921TF70-17570175強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45905937TF70-20070200強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45905946TF70-22570225強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45905955TF70-25070250強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45905964TF70-27570275強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45905973TF70-30070300強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45905982TF70-35070350強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45905991TF70-707070強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45906007TF70-807080強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45906016TF70-907090強力ばね軽小荷重
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45903593TF10-20----
オープン
取扱い終了
45903602TF10-25----
オープン
取扱い終了
45903611TF10-30----
オープン
取扱い終了
45903627TF10-35----
オープン
取扱い終了
45903636TF10-40----
オープン
取扱い終了
45903645TF10-45----
オープン
取扱い終了
45903654TF10-50----
オープン
取扱い終了
45903663TF10-55----
オープン
取扱い終了
45903672TF10-60----
オープン
取扱い終了
45903681TF10-65----
オープン
取扱い終了
45903697TF10-70----
オープン
取扱い終了
45903706TF10-75----
オープン
取扱い終了
返品不可
45903715TF10-80----
オープン
取扱い終了
45903724TF10-90----
オープン
取扱い終了
返品不可
45903733TF12-20----
オープン
取扱い終了
45903742TF12-25----
オープン
取扱い終了
45903751TF12-30----
オープン
取扱い終了
45903767TF12-35----
オープン
取扱い終了
45903776TF12-40----
オープン
取扱い終了
45903785TF12-45----
オープン
取扱い終了
45903794TF12-50----
オープン
取扱い終了
45903803TF12-55----
オープン
取扱い終了
45903812TF12-60----
オープン
取扱い終了
45903821TF12-65----
オープン
取扱い終了
45903837TF12-70----
オープン
取扱い終了
45903846TF12-75----
オープン
取扱い終了
45903855TF12-80----
オープン
取扱い終了
45903864TF12-90----
オープン
取扱い終了
返品不可
45903873TF14-100----
オープン
取扱い終了
返品不可
45903882TF14-25----
オープン
取扱い終了
45903891TF14-30----
オープン
取扱い終了
45903907TF14-35----
オープン
取扱い終了
45903916TF14-40----
オープン
取扱い終了
45903925TF14-45----
オープン
取扱い終了
45903934TF14-50----
オープン
取扱い終了
45903943TF14-55----
オープン
取扱い終了
45903952TF14-60----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45905894TF70-10038421896TF70×100TF70-100 強力ばね 東京発条製作所 38421896強力ばね東京発条製作所1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
45905903TF70-12538421905TF70×125画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
45905912TF70-15038421914TF70×150画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
45905921TF70-17538421923TF70×175画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました。
45905937TF70-20038421932TF70×200画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました。
45905946TF70-22538421941TF70×225画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました。
45905955TF70-25038421957TF70×250画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました。
45905964TF70-27538421966TF70×275画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました。
45905973TF70-30038421975TF70×300画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
45905982TF70-35038421984TF70×350画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました。
45905991TF70-7038421862TF70×70画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
45906007TF70-8038421871TF70×80画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
45906016TF70-9038421887TF70×90画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする