南海工業
新JIS 両角キー
形状
両角キー
寸法L(mm)
300
材質
S45C
規格
新JIS
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45922204
JIS10-8-300C
1パック(10個)
10
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
45922213
JIS12-8-300C
1パック(10個)
12
8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
45922222
JIS14-9-300C
1パック(10個)
14
9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
45922231
JIS15-10-300C
1パック(10個)
15
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
45922247
JIS16-10-300C
1パック(10個)
16
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
45922256
JIS18-11-300C
1パック(10個)
18
11
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
45922265
JIS20-12-300C
1パック(10個)
20
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
45922274
JIS22-14-300C
1パック(5個)
22
14
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
45922283
JIS24-16-300C
1パック(5個)
24
16
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
45922292
JIS25-14-300C
1パック(3個)
25
14
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
45922301
JIS28-16-300C
1パック(3個)
28
16
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
45922317
JIS32-18-300C
1パック(3個)
32
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
45922326
JIS3-3-300C
1パック(10個)
3
3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
45922335
JIS35-22-300C
1パック(2個)
35
22
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
45922344
JIS36-20-300C
1パック(2個)
36
20
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
45922353
JIS38-24-300C
1パック(2個)
38
24
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
45922362
JIS40-22-300C
1パック(2個)
40
22
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
45922371
JIS42-26-300C
1パック(2個)
42
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
45922387
JIS4-4-300C
1パック(10個)
4
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
45922396
JIS45-25-300C
1個
45
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
45922405
JIS50-28-300C
1個
50
28
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
45922414
JIS5-5-300C
1パック(10個)
5
5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
45922423
JIS6-6-300C
1パック(10個)
6
6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
45922432
JIS7-7-300C
1パック(10個)
7
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
45922441
JIS8-7-300C
1パック(10個)
8
7
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください