曜日別特売

頭付勾配キー

頭付勾配キー - 南海工業頭付勾配キー - 南海工業頭付勾配キー - 南海工業頭付勾配キー - 南海工業頭付勾配キー - 南海工業頭付勾配キー - 南海工業頭付勾配キー - 南海工業頭付勾配キー - 南海工業
(1件のレビュー)
形状頭付勾配キー材質S45C規格旧JIS許容差(b)h9、(h)h10
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法b(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45922457S45C10-8-75C1パック(10個)10758.2
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45922466S45C12-8-90C1パック(10個)12908.2
5,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45922475S45C15-10-110C1パック(10個)1511010.2
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
45922484S45C18-12-135C1パック(10個)1813512.2
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
45922493S45C20-13-150C1パック(10個)2015013.2
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
45922502S45C24-16-180C1パック(6個)2418016.2
27,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
45922511S45C28-18-210C1パック(4個)2821018.2
26,520
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
45922527S45C32-20-240C1パック(4個)3224020.2
38,120
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
45922536S45C4-4-30C1パック(10個)4304.2
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45922545S45C5-5-40C1パック(10個)5405.2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45922554S45C6-6-45C1パック(10個)6456.2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45922563S45C7-7-50C1パック(10個)7507.2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45922572S45C8-8-65C1パック(10個)8658.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45922457
2023-09-14
用途: プーリーの外れ止め
大木製材所農・林・水産業

サイズも注文通りでした。数量ですが、出来れば1本ずつでも購入できるようにしていただきたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする