自在キャスター ウレタンストッパー付

自在キャスター ウレタンストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンストッパー付 - ユーエイキャスター
ストッパー回転ストッパー付内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46011603ETF-100UHFDS Φ19-10060A=126、B=128ナイロンホイルウレタン(B入)車28
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011612ETF-100UHFDS Φ22-10060A=126、B=128ナイロンホイルウレタン(B入)車28
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
46011621ETF-100URS Φ19-10060A=126、B=128ナイロンホイルウレタン車28
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011637ETF-100URS Φ22-10060A=126、B=128ナイロンホイルウレタン車28
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011646LT-65URS M12×14-654085ナイロンホイルウレタン車21
オープン759
759
835(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011655LT-65URS M12×35-654085ナイロンホイルウレタン車21
オープン759
759
835(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011664LT-75URS M12×14-754595ナイロンホイルウレタン車21
オープン799
799
879(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011673LT-75URS M12×35-754595ナイロンホイルウレタン車21
オープン799
799
879(税込)
14日以内出荷
返品不可
46011743SA-75UHFDS-756096ナイロンホイルウレタン(B入)車26
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
12212360ETF-100UHFDS Φ22【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10060A=126、B=128ナイロンホイルウレタン(B入)車28
オープン2,498
809
アウトレット
890(税込)
当日出荷
返品不可
残り20点です
46011682LTF-65URS Φ16-6535A=85、B=87-21
910
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011691LTF-65URS Φ18-6535A=85、B=87-21
910
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011707LTF-65URS Φ22-6535A=85、B=87-21
910
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011716LTF-75URS Φ16-7545A=95、B=97-21
960
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011725LTF-75URS Φ18-7545A=95、B=97-21
960
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011734LTF-75URS Φ22-7545A=95、B=97-21
960
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46011682LTF-65URS Φ1602539564LTF-65URS Φ16LTF-65URS Φ16 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539564LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011691LTF-65URS Φ1802539573LTF-65URS Φ18LTF-65URS Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539573LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011707LTF-65URS Φ2202539591LTF-65URS Φ22LTF-65URS Φ22 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539591LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011716LTF-75URS Φ1602539801LTF-75URS Φ16LTF-75URS Φ16 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539801LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011725LTF-75URS Φ1802539817LTF-75URS Φ18LTF-75URS Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539817LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011734LTF-75URS Φ2202539835LTF-75URS Φ22LTF-75URS Φ22 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539835LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする