曜日別特売

自在キャスター ゴムストッパー付

自在キャスター ゴムストッパー付 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)
金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46011987LTF-40RS Φ224020A=59、B=60ゴム車17
オープン
479
527(税込)
12日以内出荷
返品不可
46011917LT-40RS M12×14402559-17
320
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011926LT-40RS UNF1/2×14402559-17
320
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011935LT-40RS W3/8×14402559-17
320
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011944LT-50RS UNF1/2×14503068-20
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011953LT-50RS W3/8×14503068-20
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011962LTF-40RS Φ164020A=59、B=60-17
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
46011996LTF-50RS Φ165030A=68、B=70-20
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012005LTF-50RS Φ185030A=68、B=70-20
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012014LTF-50RS Φ225030A=68、B=70-20
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46011917LT-40RS M12×1402538496LT-40RS M12×14LT-40RS M12×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02538496ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011926LT-40RS UNF1/2×1402538505LT-40RS UNF1/2×14LT-40RS UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02538505ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011935LT-40RS W3/8×1402538514LT-40RS W3/8×14LT-40RS W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02538514ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011944LT-50RS UNF1/2×1402538627LT-50RS UNF1/2×14LT-50RS UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02538627ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011953LT-50RS W3/8×1402538636LT-50RS W3/8×14LT-50RS W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02538636ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011962LTF-40RS Φ1602539162LTF-40RS Φ16LTF-40RS Φ16 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539162LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46011996LTF-50RS Φ1602539327LTF-50RS Φ16LTF-50RS Φ16 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539327LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46012005LTF-50RS Φ1802539336LTF-50RS Φ18LTF-50RS Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539336LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46012014LTF-50RS Φ2202539354LTF-50RS Φ22LTF-50RS Φ22 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539354LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46012014
2018-05-24
用途: 物の移動
医療・福祉・介護関連業

用途、サイズが特殊な物のため、最寄りのホームセンターでは在庫もなく、同一品が入手でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする