曜日別特売

自在キャスター ナイロン ストッパー付

自在キャスター ナイロン ストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付 - ユーエイキャスター
ストッパー回転ストッパー付内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46012477ETF-100NS Φ1910060--A=126、B=128ナイロン車
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012486ETF-100NS Φ2210060--A=126、B=128ナイロン車
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012495LT-50NS M12×145030--68ナイロン車
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
46012504LT-50NS UNF1/2×145030--68ナイロン車
オープン
389
428(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012513LT-50NS W3/8×145030--68ナイロン車
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
46012522LT-65NS M12×146540--85ナイロン車
オープン
549
604(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012531LT-65NS M12×356540--85ナイロン車
オープン
549
604(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012547LT-65NS UNF1/2×146540--85ナイロン車
オープン
549
604(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012556LT-65NS W3/8×146540--85ナイロン車
オープン
599
659(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012565LT-75NS M12×147550--95ナイロン車
オープン
619
681(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012574LT-75NS M12×357550--95ナイロン車
オープン
619
681(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012583LT-75NS UNF1/2×147550--95ナイロン車
オープン
619
681(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012592LT-75NS W3/8×147550--95ナイロン車
オープン
669
736(税込)
14日以内出荷
返品不可
46012601LTF-50NS Φ165030--A=68、B=70ナイロン車
オープン
479
527(税込)
12日以内出荷
返品不可
46012617LTF-50NS Φ185030--A=68、B=70ナイロン車
オープン
479
527(税込)
12日以内出荷
返品不可
46012626LTF-50NS Φ225030--A=68、B=70ナイロン車
オープン
519
571(税込)
12日以内出荷
返品不可
46012714P-60TS M12×2260100--73ナイロン
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
46012775SA-100NBS10090--132ナイロン(B入)車
オープン
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
46012784SUS-SJ-100NBS10010090×9090×90132ナイロン(B入)車
オープン
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
46012635LTF-65NS Φ166540--A=85、B=87-
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012644LTF-65NS Φ186540--A=85、B=87-
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012653LTF-65NS Φ226540--A=85、B=87-
680
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012662LTF-75NS Φ167550--A=95、B=97-
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012671LTF-75NS Φ187550--A=95、B=97-
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012687LTF-75NS Φ227550--A=95、B=97-
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012696P-50HTS M12×2250100--57.5-
695
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012723PT-40TS M8×154020--50-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012757PT-50TS M8×155030--60-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46012705P-50TS M12×225060--57.5-
590
取扱い終了
返品不可
46012732PT-40TS W3/8×154020--50-
オープン
取扱い終了
返品不可
46012766PT-50TS W3/8×155030--60-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46012635LTF-65NS Φ1602539406LTF-65NS Φ16LTF-65NS Φ16 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539406LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46012644LTF-65NS Φ1802539415LTF-65NS Φ18LTF-65NS Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539415LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46012653LTF-65NS Φ2202539433LTF-65NS Φ22LTF-65NS Φ22 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539433LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46012662LTF-75NS Φ1602539643LTF-75NS Φ16LTF-75NS Φ16 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539643LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46012671LTF-75NS Φ1802539652LTF-75NS Φ18LTF-75NS Φ18 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539652LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46012687LTF-75NS Φ2202539677LTF-75NS Φ22LTF-75NS Φ22 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539677LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46012696P-50HTS M12×2237159595P-50HTS M12×22P-50HTS M12×22 双輪キャスター    ねじ込み式 ユーエイキャスター 37159595双輪キャスター ねじ込み式ユーエイキャスター1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46012723PT-40TS M8×1539560893PT-40TSPT-40TS M8×15 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39560893Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46012757PT-50TS M8×1539326357PT-50TSPT-50TS M8×15 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39326357Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする