ユーエイキャスター
自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパー付
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム車
車輪幅(mm)
27
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46012976
E-100NRS
100
60
100×58
82×40
122
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46012985
SA-75NRS
75
60
-
-
96
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください