曜日別特売

自在キャスターストッパー付

自在キャスターストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付 - ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付 - ユーエイキャスター
ストッパー回転ストッパー付内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46013265ETF-100NRBDS Φ1910060--A=126、B=128ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
2,088
2,297(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013274ETF-100NRBDS Φ2210060--A=126、B=128ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013283ETF-100NRS Φ1910060--A=126、B=128ナイロンホイルゴム車
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013292ETF-100NRS Φ2210060--A=126、B=128ナイロンホイルゴム車
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013301HG-50GNBS(P54×36)5016070×5454×3668強化ナイロン車
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013353SA-100NRS10090--132ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
46013362SUS-ET-100NRS M12×3510060--126ナイロンホイルゴム車
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013371SUS-ET-100NRS M16×4010060--126ナイロンホイルゴム車
オープン
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013387SUS-ET-100NS M12×3510060--126ナイロン車
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013396SUS-ET-100NS M16×4010060--126ナイロン車
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013405SUS-ET-100RHS M12×3510050--126ゴム車
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
46013414SUS-ET-100RHS M16×4010050--126ゴム車
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013423SUS-ET-100URS M12×3510060--126ナイロンホイルウレタン車
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013432SUS-ET-100URS M16×4010060--126ナイロンホイルウレタン車
オープン
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013466SUS-ET-50URS M12×355038--68ナイロンホイルウレタン車
オープン
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013475SUS-ET-65NS M12×356540--85ナイロン車
オープン
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013493SUS-ET-65URS M12×356540--85ナイロンホイルウレタン車
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013502SUS-ET-75NS M12×357550--95ナイロン車
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
46013511SUS-ET-75RHS M12×357540--95ゴム車
オープン
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
46013527SUS-ET-75URS M12×357545--95ナイロンホイルウレタン車
オープン
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013536SUS-SJ-100NRS10010090×9090×90132ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
46013545SUS-ST-50NS M12×355060--74ナイロン車
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013554SUS-ST-50NS M16×405060--74ナイロン車
オープン
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013563SUS-ST-50RHS M12×355050--74ゴム車
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013572SUS-ST-50RHS M16×405050--74ゴム車
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013581SUS-ST-65NS M12×356570--89ナイロン車
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013597SUS-ST-65NS M16×406570--89ナイロン車
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013606SUS-ST-65RHS M12×356550--89ゴム車
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013615SUS-ST-65RHS M16×406550--89ゴム車
オープン
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013624SUS-ST-65URS M12×356560--89ナイロンホイルウレタン車
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013633SUS-ST-65URS M16×406560--89ナイロンホイルウレタン車
オープン
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013642SUS-ST-75NRS M12×357560--97ナイロンホイルゴム車
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013651SUS-ST-75NRS M16×407560--97ナイロンホイルゴム車
オープン
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
46013667SUS-ST-75NS M12×357580--97ナイロン車
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013676SUS-ST-75NS M16×407580--97ナイロン車
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013685SUS-ST-75RHS M12×357560--97ゴム車
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013694SUS-ST-75RHS M16×407560--97ゴム車
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013703SUS-ST-75URS M12×357570--97ナイロンホイルウレタン車
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013712SUS-ST-75URS M16×407570--97ナイロンホイルウレタン車
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
46013317LT-65RHS UNF1/2×146530--85-
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
46013326LT-65RHS W3/8×146530--85-
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
46013335LT-75RHS UNF1/2×147540--95-
690
取扱い終了
返品不可
代替品有
46013344LT-75RHS W3/8×147540--95-
690
取扱い終了
返品不可
代替品有
46013441SUS-ET-50NS M12×355040--68-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46013457SUS-ET-50RS M12×355030--68-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46013484SUS-ET-65RHS M12×356530--85-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
18641437ETF-100NRBDS,Φ3410060--A=126、B=128ナイロンホイルゴム(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
18641446ETF-100NRS,Φ3410060--A=126、B=128ナイロンホイルゴム車
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46013317LT-65RHS UNF1/2×1402538785LT-65RHS UNF1/2×14LT-65RHS UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02538785ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46013326LT-65RHS W3/8×1402538794LT-65RHS W3/8×14LT-65RHS W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02538794ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46013335LT-75RHS UNF1/2×1402539022LT-75RHS UNF1/2×14LT-75RHS UNF1/2×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539022ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46013344LT-75RHS W3/8×1402539031LT-75RHS W3/8×14LT-75RHS W3/8×14 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02539031ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46013441SUS-ET-50NS M12×3502544631SUS-ET-50NSSUS-ET-50NS M12×35 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02544631ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)ユーエイキャスター1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46013457SUS-ET-50RS M12×3502544656SUS-ET-50RS,M12×35SUS-ET-50RS M12×35 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02544656ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46013484SUS-ET-65RHS M12×3502544717SUS-ET-65RHS,M12×35SUS-ET-65RHS M12×35 ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02544717ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする