曜日別特売

車輪 ナイロンホイルゴム

車輪 ナイロンホイルゴム - ユーエイキャスター
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム(B入)車穴径(Φmm)12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46013791NR-1001001003242
オープン
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
46013807NR-1301301804055
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
46013816NR-1501502004055
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする