曜日別特売

100G-N トラック型 ナイロン車輪

100G-N トラック型 ナイロン車輪 - 内村製作所100G-N トラック型 ナイロン車輪 - 内村製作所100G-N トラック型 ナイロン車輪 - 内村製作所100G-N トラック型 ナイロン車輪 - 内村製作所
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46014245NO.102G-NB-408078.460
1,4201,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
46014254NO.102G-NL-408078.460
1,4201,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014263NO.102G-NM-408078.460
1,4201,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014272NO.102G-NSB-408078.460
3,2402,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
46014281NO.102G-NSL-408078.460
3,2402,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014297NO.102G-NSM-408078.460
3,2402,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014306NO.104G-NB-501009870
1,5901,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
46014315NO.104G-NL-501009870
1,5901,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014324NO.104G-NM-501009870
1,5901,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014333NO.104G-NSB-501009870
3,5002,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
46014342NO.104G-NSL-501009870
3,5002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014351NO.104G-NSM-501009870
3,5002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014367NO.105G-NB-65120117.685
2,5201,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
46014376NO.105G-NL-65120117.685
2,5202,298
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
46014385NO.105G-NM-65120117.685
2,5201,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014394NO.105G-NSB-65120117.685
4,3203,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46014403NO.105G-NSL-65120117.685
4,3203,500
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014412NO.105G-NSM-65120117.685
4,3203,500
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014421NO.106G-NB-7515014795
2,7002,098
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
46014437NO.106G-NL-7515014795
2,7002,098
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014446NO.106G-NM-7515014795
2,7002,098
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014455NO.106G-NSB-7515014795
4,5403,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
46014464NO.106G-NSL-7515014795
4,5403,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46014473NO.106G-NSM-7515014795
4,5403,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
15911415NO.104G-NSB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)501009870
3,5002,798
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする