※105G-N(B)
内村製作所
100G-N トラック型 ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
46014421
品番
NO.106G-NB
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
150
許容荷重(daN)
147
取付高(mm)
95
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
車輪幅(mm)
23
表面処理
黒色亜鉛めっき
ストッパー
なし
取付高H(mm)
95
取付穴径d(mm)
7
偏芯E(mm)
25
取付座厚さt(mm)
2.6
旋回半径r(mm)
70
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター