曜日別特売

100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付

100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 - 内村製作所100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 - 内村製作所

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。

材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46015067NO.103-NS508078.429×4765
990
859
945(税込)
当日出荷
46015085NO.104-NS508583.329×4767
1,180
999
1,099(税込)
翌日出荷
46015103NO.105-NS63130127.436×5480
オープン
取扱い終了
代替品有
46015121NO.106-NS75160156.836×5493
オープン
取扱い終了
代替品有
46015146NO.107-NS100190186.256×80123
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46015103NO.105-NS38641136105-NSNO.105-NS 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所 38641136100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)内村製作所1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46015121NO.106-NS38641145106-NSNO.106-NS 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所 38641145100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)内村製作所1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46015146NO.107-NS38641154107-NSNO.107-NS 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所 38641154100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)内村製作所1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする