曜日別特売

キャスター 520M

キャスター 520M - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46031063520M-CHR125125200112×112112×112168ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
5,440
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031072520M-CHR150150210112×112112×112190ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
46031081520M-MCB125125220112×112112×112168MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
8,950
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031097520M-MCB150150230112×112112×112190MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
10,700
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031106520M-N125125220112×112112×112168ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
4,370
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
46031115520M-PH125125220112×112112×112168フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,200
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031124520M-PH150150230112×112112×112190フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
10,300
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
46031133520M-R150150190112×112112×112190-
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
46031142520M-WR125125200112×112112×112168鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
4,120
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
46031151520M-WR150150210112×112112×112190鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
4,810
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
46031167520M-WRB150150210112×112112×112190鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
5,960
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46031063
2018-03-14
用途: 台車のキャスター
その他業種

届くのがとにかく遅すぎる。出荷遅れ出せばいいってもんじゃない。こんなに遅いなら頼まなかった。返品できないのはわかってるけど、結局もっと早いところで買ったので、遅いなら遅いって書いていてほしい。6日って書いてあるのが10日以上かかるとかあほか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする