キャスター 520M

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は車輪径・材質など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46031124
品番
520M-PH150
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
230
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
190
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
42
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
112×112
車輪No.
428S-PH150
旋回半径(mm)
115
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
偏芯E(mm)
39
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46031063
2018-03-14
用途: 台車のキャスター
その他業種

届くのがとにかく遅すぎる。出荷遅れ出せばいいってもんじゃない。こんなに遅いなら頼まなかった。返品できないのはわかってるけど、結局もっと早いところで買ったので、遅いなら遅いって書いていてほしい。6日って書いてあるのが10日以上かかるとかあほか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする