曜日別特売

キャスター 540S・545S

キャスター 540S・545S - ハンマーキャスター
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46031431540S0S-NRB50-SUS5030082×8263×6379
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
46031456540S0S-NRB65-SU6530082×8263×6390
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
46031535545S0S-NRB656530082×8263×6390
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
46031395540S-BAU65-RO65----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031404540S-BAU75-RO75----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031413540S-MCB65-SUS65----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031422540S-MCB75-SUS75----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031447540S-NRB65-RO65----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031465540S-NRB75-RO75----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031474540S0S-NRB75-SUS7530082×8263×63100
オープン
取扱い終了
返品不可
46031483545S-BAU65-RO65----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031492545S-BAU75-RO75----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031501545S-MCB65-SUS65----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031517545S-MCB75-SUS75----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031526545S-NRB65-RO65----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031544545S-NRB75-RO75----
オープン
取扱い終了
返品不可
46031553545S0S-NRB75-SUS7530082×8263×63100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする