曜日別特売

HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター

HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)
シャフト径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46039524HLJB2.00-4-BLACK-21080112/112260
11,3609,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
46039533HLJB2.00-4-GRAY-21080112/112260
11,3609,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46039542HLJB3.00-4-AL-248130125/125304
23,26019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46039551HLJB3.00-4-BS-253110125/125306
17,53015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46039567HLJB3.00-4-FO-250110125/125305
13,49011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69425670HLJB3.00-4-FO【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)250110125/125305
13,49011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする