曜日別特売

JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター

JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)
ストッパー回転ストッパー内容量1個
注意
※JAB金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)、鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE)
※キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。
※左用のストッパーペダル仕様は用意しておりません。
全96種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46040102CRJAB-10010013071/71144耐熱ゴム
10,110
9,690
10,659(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040111CRJAB-13013018080/80177耐熱ゴム
13,720
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040127CRJAB-15015020090/90198耐熱ゴム
15,710
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040136CRJAB-200200250112/112250耐熱ゴム
21,380
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040145CRJAB-75758063/63101耐熱ゴム
6,160
5,990
6,589(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040154PBDJAB-10010018071/71144ナイロン
11,250
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040163PBDJAB-13013025080/80177ナイロン
16,240
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040172PBDJAB-15015030090/90198ナイロン
17,840
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040181PBDJAB-200200400112/112250ナイロン
23,410
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040197PBDJAB-757512063/63101ナイロン
7,460
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
46040206PBJAB-10010018071/71144ナイロン
9,430
8,790
9,669(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040215PBJAB-13013025080/80177ナイロン
13,520
12,900
14,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040224PBJAB-15015030090/90198ナイロン
15,120
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040233PBJAB-200200400112/112250ナイロン
20,700
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040242PBJAB-757512063/63101ナイロン
5,720
5,490
6,039(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040251PJAB-10010012071/71144ナイロン
8,980
8,590
9,449(税込)
翌日出荷
46040267PJAB-13013015080/80177ナイロン
12,850
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
46040276PJAB-15015018090/90198ナイロン
14,460
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
46040285PJAB-200200250112/112250ナイロン
20,080
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
46040294PJAB-757510063/63101ナイロン
5,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
46040303PNAJAB-10010010071/71144ゴム
8,940
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
46040312PNAJAB-13013012080/80177ゴム
12,270
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040321PNAJAB-15015014090/90198ゴム
14,210
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
46040337PNAJAB-200200160112/112250ゴム
19,190
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040346PNAJAB-75757063/63101ゴム
5,250
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040355PNDJAB-10010010071/71144ゴム
11,000
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040364PNDJAB-13013014580/80177ゴム
15,340
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040373PNDJAB-15015017590/90198ゴム
17,260
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040382PNDJAB-200200220112/112250ゴム
22,470
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040391PNDJAB-75757063/63101ゴム
7,190
6,590
7,249(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040407PNJAB-10010010071/71144ゴム
9,060
8,690
9,559(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040416PNJAB-13013014580/80177ゴム
12,510
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040425PNJAB-15015017590/90198ゴム
14,280
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040434PNJAB-200200220112/112250ゴム
19,240
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040443PNJAB-75757063/63101ゴム
5,370
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040452PNUAJAB-10010010071/71144ウレタン
9,890
9,490
10,439(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040461PNUAJAB-13013012080/80177ウレタン
14,010
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040477PNUAJAB-15015015090/90198ウレタン
15,660
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040486PNUAJAB-200200250112/112250ウレタン
21,370
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040495PNUAJAB-75757063/63101ウレタン
5,900
5,490
6,039(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040504PNUDJAB-10010015071/71144ウレタン
11,650
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
46040513PNUDJAB-13013020080/80177ウレタン
16,560
15,900
17,490(税込)
翌日出荷
返品不可
46040522PNUDJAB-15015025090/90198ウレタン
18,540
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040531PNUDJAB-200200350112/112250ウレタン
24,730
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
46040547PNUDJAB-757510063/63101ウレタン
7,720
7,390
8,129(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040556PNUJAB-10010015071/71144ウレタン
10,120
9,690
10,659(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040565PNUJAB-13013020080/80177ウレタン
14,330
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040574PNUJAB-15015025090/90198ウレタン
16,040
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040583PNUJAB-200200350112/112250ウレタン
21,870
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
46040592PNUJAB-757510063/63101ウレタン
6,210
5,990
6,589(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする