JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)
内容量1個
全10種類を絞り込む
許容荷重(daN)
材質(車輪)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46043042RFJHB-15015050090/90198鋼板製ウレタン
18,470
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043067RGJHB-15015030090/90198アルミ製ゴム
15,910
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043085RJHB-15015050090/90198アルミ製ウレタン
19,610
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
46043103RRJHB-15015055090/90198アルミ製MCナイロン
19,190
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
※RGJHB-15046043121UWBJHB-15015060090/90198MCナイロン
27,250
26,900
29,590(税込)
18日以内出荷
返品不可
46043033RFJHB-130130----
14,120
取扱い終了
返品不可
46043051RGJHB-130130----
12,230
取扱い終了
返品不可
46043076RJHB-130130----
15,070
取扱い終了
返品不可
46043094RRJHB-130130----
14,870
取扱い終了
返品不可
46043112UWBJHB-130130----
18,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする