曜日別特売

JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター - ウカイ(岐阜産研工業)
荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪内容量1個
全20種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46043365RFJMB-10010030080/80144鋼板製ウレタン
8,030
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
46043374RFJMB-13013045080/80177鋼板製ウレタン
11,440
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
46043383RFJMB-15015050090/90198鋼板製ウレタン
12,930
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
46043392RFJMB-200200600112/112250鋼板製ウレタン
22,440
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
46043401RGJMB-10010020080/80144アルミ製ゴム
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
46043417RGJMB-13013024080/80177アルミ製ゴム
9,160
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
46043426RGJMB-15015030090/90198アルミ製ゴム
10,370
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
46043435RGJMB-200200410112/112250鋼板製ゴム
14,790
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
46043444RGNJMB-10010046080/80144強化ナイロン
7,580
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
46043453RJMB-10010030080/80144アルミ製ウレタン
9,290
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
46043462RJMB-13013045080/80177アルミ製ウレタン
12,590
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
46043471RJMB-15015050090/90198アルミ製ウレタン
14,070
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
46043487RRJMB-10010046080/80144MCナイロン
9,280
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
46043496RRJMB-13013050080/80177アルミ製MCナイロン
12,350
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
46043505RRJMB-15015055090/90198アルミ製MCナイロン
13,640
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
46043514RRJMB-200200660112/112250アルミ製MCナイロン
22,620
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
46043523UWBJMB-10010046080/80144MCナイロン
10,990
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
46043532UWBJMB-13013050080/80177MCナイロン
17,020
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
46043541UWBJMB-15015055090/90198MCナイロン
21,710
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
46043557UWBJMB-200200660112/112250MCナイロン
32,850
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする