曜日別特売

PCJCS型 ストッパー付旋回キャスター(静流タイプ)

PCJCS型 ストッパー付旋回キャスター(静流タイプ) - ウカイ(岐阜産研工業)PCJCS型 ストッパー付旋回キャスター(静流タイプ) - ウカイ(岐阜産研工業)PCJCS型 ストッパー付旋回キャスター(静流タイプ) - ウカイ(岐阜産研工業)

金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。

材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46049297PCJCS-10010012071/71(68/68)132
2,640
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
46049306PCJCS-12512515080/80(75/75)168
3,110
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46049315PCJCS-15115018080/80(75/75)190
3,850
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする